Beli mortar and pestle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Porcelain Mortar and PestleDeskripsi:Milling of the reagents.atribut:
- Product Type: Pestle and mortar set
- Chemical composition: SiO2=70% Al2O3=30%
- Included Accessories: pestle
- Non Brand Mortar & Pestle Set (Mortar dan Alu)Deskripsi:Mortar and pestle sets include both a mortar and pestle for grinding substances to powder.atribut:
- UNSPSC: 41101702
- Mortar Material: Porcelain
- Pestle Material: Porcelain
- Product Type: Mortar and Pestle Set
- CC Mark (Nikkato) CW mortar (Cato type) pestleDeskripsi:Made of mullite, it is resistant to acids and alkalis and has excellent constantness.* The mortar is sold separately.atribut:
- Chemical composition: SiO2:63%,Al2O3:31%
- Product Type: Pestle only
- Matsuyoshi & Co Mortar (Seto) with Pestleatribut:
- Included Accessories: pestle
- Nitto Kagaku Automatic Mortaratribut:
- Rotation Speed Pestle 50/60 Hz (rpm): 100/120
- Rotation Speed Mortar 50/60 Hz (rpm): 6/7
- Size (mm): 210x350x600 - 775
- Power Cord Length (m): 4.5
- Motor Power (W): 46/41
- Plug: 2P
- JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with HeatingDeskripsi:1.LCD display.2.Timing and locking function.3.Can work synchronizable and asynchronous.4.Brushless motor.5.Max capacity 500ml for each station.atribut:
- Control: Asynchronous control (synchronization can be set)
- Plate Material: 304 Stainless steel
- Plate Temperature (°C): Room temp - 120
- Allowed Ambient Temperature (°C): 5 - 40, 80%RH
- Bar Size (mm): 20 - 50
- Dimensions (mm): 305x225x65
- Display Type: LCD liquid crystal display
- IP Rating: IP42
- Mixing Direction: Right
- Motor Type: Brushless motor
- Speed (rpm): 50 - 1200
- Timing Range (hour): 23
- Timing Range (minute): 59
- Timing Range (s): 59
- Voltage (V): AC100-240
- SOJIKYO Magnetic Stirrer HotplateDeskripsi:Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.atribut:
- Type: Magnetic Stirrer Hotplate
- Capacity (ml): 2000
- Voltage (V): 220
- Temperature (°C): 0-300
- Dimensions Plate (mm): 120 x 120
- Heater Power (W): 180
- monotaro Magnetic Stirring BarDeskripsi:It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
- Material: PTFE (fluororesin)
- Shape: Straight type
- Edumedia Magnetic Stirrer BarDeskripsi:Nama Bahan: Magnetic Stirer / Magnetic Stirrer Bar / Stirrer Bar 1 CM dengan spin bar untuk memudahkan putaran stirerMagnetic stirrers adalah alat laboratorium yang menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bars atau batang pengaduk yang diletakan dalam larutan sehingga akan membantu menghomogenkan larutan
- OneMed Porcelain Mortar and Pestle (Alat Penumbuk Obat)Deskripsi:Alat untuk menumbuk/menggerus obat,tersedia dengan varian diameter. NOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009atribut:
- Material: Porcelain
- Ika Laboratories Magnetic Stirring BarDeskripsi:IKAFLON 10 round (5 pcs.)Round, cylindrical shape without axle ring for smooth rotation. Chemically coated with PTFE and resistant to corrosive substances, hazardous chemicals, hot/cold temperatures. Suitable for use in various containers with flat bottoms. Stirring rods are used for various universal applications.
- HALDENWANGER Mortar Pengerus Obat (Wadah)atribut:
- Specification: with Lip, Inside Unglazed, Without Pestle
- AS ONE Magnetic Stirring Bar OctagonDeskripsi:The rotor is octagonal and has a ring in the center that serves as the axis of rotation.atribut:
- Material: Fluororesin (PTFE)
- Shape: octagon type
- INTLLAB Magnetic Stir BarDeskripsi:Satu set magnet pengaduk dengan isi 7pcsUntuk Magnetic Stirrer Dengan material Teflon PTFE, bisa digunakan untuk kimia korosif
- Velp Digital Magnetic StirrerDeskripsi:MST Digital Magnetic StirrerSmall and efficient magnetic stirrer with digital display, timer, auto-reverse and SpeedServo.Reliable and Precise- Bright digital display for accurate speed monitoring- On board timer for unattended operations- Intermittent mode programs to meet your workflows- Safety Lock feature to avoid possible alteration of the working conditions- Auto reverse of the stirring direction to ensure better mixing- SpeedServoTM technology ensuring costant speed counter reacting to viscosity changes- Speed regulation up to 1500 rpmRobust, Compact and Versatile- Equipped with a brushless motor- Technopolymer guarantees high resistance to chemicals- White surface for visualization of particles and color changes- Accepts up to 5 liters flask- Designed for the longest lifespa- Remains cold, even after hours of continuous use- Ideal for Microtitration, BOD, Microbiology and Biochemistry- Excellent speed control even at low speedsatribut:
- Auto-reverse: From 5 to 900 seconds
- Construction Material: Technopolymer
- Counter Reaction: Constant Speed
- Dimensions (WxHxD) (inch): 4.7x1.97x5.9
- Dimensions (WxHxD) (mm): 120x50x145
- Electronic Speed Regulation (rpm): Up to 1500
- Intermittent Mode: Yes
- Lock function: Yes
- Speed Control: Excellent speed control even at low revolutions
- Speed Setting Regulation (rpm): 10 steps
- Stirring System: PCM magnet; brushless motor
- Stirring Volume H2o (L): Up to 5
- Timer: From 1 to 900 minutes; continuous mode
- Weight (lbs): 1.3
- witeg Digital Magnetic StirrerDeskripsi:Safety mechanism:- timer 99h 59min with timer-end signal- error status- locking mode- operation LEDs Controller:- Jog-Shuttle controller with touch-buttonMagnetic stirrer MS-20D, 30 mm stirrer bar, power cable, instruction manualatribut:
- Outer Width (mm): 206
- Outer Length (mm): 307
- Outer Height (mm): 99
- Controller: Digital
- Moisture Range (%RH): 85
- Housing Material: Powder-Coated Aluminium
- Accessories: 30mm Bar included, Usable Up to 50mm Bar
- Capacity (L): 20
- Packing Size (mm): 400x280xh200
- Plate Material: Ceramic-Coated Aluminium
- Plate Size (mm): 180x180
- Speed (rpm): 80-1500, Control Resolution 5
- Temperature Range (°C): 5 to 50
Daftar Harga mortar and pestle Terbaru October 2026
| monotaro Porcelain Mortar and Pestle | Rp79.900 |
| Non Brand Mortar & Pestle Set (Mortar dan Alu) | Rp139.900 |
| CC Mark (Nikkato) CW mortar (Cato type) pestle | Rp179.900 |
| Matsuyoshi & Co Mortar (Seto) with Pestle | Rp169.900 |
| Nitto Kagaku Automatic Mortar | Rp119.999.900 |
| JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with Heating | Rp9.899.900 |
| SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate | Rp1.999.900 |
| monotaro Magnetic Stirring Bar | Rp18.900 |
| Edumedia Magnetic Stirrer Bar | Rp109.900 |
| AS ONE Magnetic Stirrer | Rp65.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/r7P109977979-1.jpg)
%20CW%20mortar%20(Cato%20type)%20pestle/7lP113087273-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/P3K/Matsuyoshi%20%26%20Co%20Mortar%20(Seto)%20with%20Pestle/a2P111013362-1.jpg)








/gaP105706586-1.jpg)


/P102092774-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)